Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-1618-17

  • ERIKS:13564396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,47

-

10+

€ 8,27

38.65%

25+

€ 5,42

59.80%

50+

€ 3,61

73.20%

100+

€ 2,93

78.28%

200+

€ 2,58

80.82%

500+

€ 2,41

82.09%

1000+

€ 2,22

83.50%

2500+

€ 2,11

84.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
C500FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® C500
Materiaal loopvlak
iglidur® C500
Onderhoud
Onderhoudsvrij