€ 11,48/ stukexcl. btw
€ 13,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,48 | - |
10+ | € 6,63 | 42.22% |
25+ | € 3,99 | 65.23% |
50+ | € 2,34 | 79.64% |
100+ | € 1,67 | 85.43% |
200+ | € 1,41 | 87.75% |
500+ | € 1,31 | 88.58% |
1000+ | € 1,24 | 89.24% |
2500+ | € 1,18 | 89.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | C500FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® C500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® C500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |