€ 11,32/ stukexcl. btw
€ 13,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,32 | - |
10+ | € 6,42 | 43.29% |
25+ | € 3,88 | 65.77% |
50+ | € 2,28 | 79.87% |
100+ | € 1,63 | 85.57% |
200+ | € 1,39 | 87.75% |
500+ | € 1,27 | 88.76% |
1000+ | € 1,22 | 89.26% |
2500+ | € 1,14 | 89.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | C500FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® C500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® C500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |