Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-2023-21

  • ERIKS:13564384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,33/ stukexcl. btw

€ 14,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,33

-

10+

€ 8,11

34.21%

25+

€ 5,55

55.01%

50+

€ 4,14

66.41%

100+

€ 3,36

72.73%

200+

€ 2,79

77.35%

500+

€ 2,13

82.74%

1000+

€ 1,81

85.36%

2500+

€ 1,62

86.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ABFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® AB
Materiaal loopvlak
iglidur® AB
Onderhoud
Onderhoudsvrij