€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,63 | - |
10+ | € 5,28 | 38.77% |
25+ | € 3,33 | 61.45% |
50+ | € 2,38 | 72.47% |
100+ | € 1,84 | 78.63% |
200+ | € 1,52 | 82.38% |
500+ | € 1,16 | 86.56% |
1000+ | € 0,97 | 88.77% |
2500+ | € 0,82 | 90.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ABFM-1517-12 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® AB |
Materiaal loopvlak | iglidur® AB |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |