€ 7,85/ stukexcl. btw
€ 9,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,85 | - |
10+ | € 4,66 | 40.68% |
25+ | € 2,85 | 63.68% |
50+ | € 1,98 | 74.82% |
100+ | € 1,52 | 80.63% |
200+ | € 1,24 | 84.26% |
500+ | € 0,95 | 87.89% |
1000+ | € 0,76 | 90.31% |
2500+ | € 0,65 | 91.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ABFM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® AB |
Materiaal loopvlak | iglidur® AB |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |