Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-1012-12

  • ERIKS:13564381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,70

-

10+

€ 4,54

40.99%

25+

€ 2,79

63.70%

50+

€ 1,90

75.31%

100+

€ 1,46

80.99%

200+

€ 1,20

84.44%

500+

€ 0,93

87.90%

1000+

€ 0,74

90.37%

2500+

€ 0,63

91.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ABFM-1012-12
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® AB
Materiaal loopvlak
iglidur® AB
Onderhoud
Onderhoudsvrij