€ 7,03/ stukexcl. btw
€ 8,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,03 | - |
10+ | € 4,01 | 42.97% |
25+ | € 2,41 | 65.68% |
50+ | € 1,58 | 77.57% |
100+ | € 1,20 | 82.97% |
200+ | € 0,99 | 85.95% |
500+ | € 0,74 | 89.46% |
1000+ | € 0,61 | 91.35% |
2500+ | € 0,46 | 93.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ABFM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® AB |
Materiaal loopvlak | iglidur® AB |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |