€ 6,86/ stukexcl. btw
€ 8,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,86 | - |
10+ | € 3,90 | 43.21% |
25+ | € 2,28 | 66.76% |
50+ | € 1,50 | 78.12% |
100+ | € 1,12 | 83.66% |
200+ | € 0,93 | 86.43% |
500+ | € 0,70 | 89.75% |
1000+ | € 0,57 | 91.69% |
2500+ | € 0,44 | 93.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ABFM-0608-08 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® AB |
Materiaal loopvlak | iglidur® AB |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |