Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-4044-30

  • ERIKS:13275406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,44/ stukexcl. btw

€ 36,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,44

-

10+

€ 24,09

20.85%

25+

€ 19,00

37.58%

50+

€ 15,79

48.13%

100+

€ 14,27

53.12%

200+

€ 12,88

57.68%

500+

€ 11,50

62.23%

1000+

€ 10,83

64.42%

2500+

€ 9,79

67.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij