€ 33,14/ stukexcl. btw
€ 40,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,14 | - |
10+ | € 26,37 | 20.41% |
25+ | € 21,00 | 36.64% |
50+ | € 17,52 | 47.13% |
100+ | € 15,83 | 52.24% |
200+ | € 14,29 | 56.88% |
500+ | € 12,79 | 61.41% |
1000+ | € 12,05 | 63.65% |
2500+ | € 10,85 | 67.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-3539-40 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |