Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-26

  • ERIKS:13564365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,18/ stukexcl. btw

€ 31,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,18

-

10+

€ 20,43

21.99%

25+

€ 15,81

39.62%

50+

€ 13,05

50.15%

100+

€ 11,76

55.08%

200+

€ 10,64

59.36%

500+

€ 9,50

63.72%

1000+

€ 8,95

65.82%

2500+

€ 8,09

69.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij