Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-16

  • ERIKS:13564364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,22

-

10+

€ 16,15

23.90%

25+

€ 12,12

42.88%

50+

€ 9,88

53.45%

100+

€ 8,87

58.19%

200+

€ 7,98

62.40%

500+

€ 7,18

66.16%

1000+

€ 6,75

68.22%

2500+

€ 6,08

71.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij