Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3034-40

  • ERIKS:13248892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,19

-

10+

€ 23,85

21.02%

25+

€ 18,79

37.76%

50+

€ 15,64

48.21%

100+

€ 14,14

53.18%

200+

€ 12,73

57.84%

500+

€ 11,40

62.24%

1000+

€ 10,74

64.44%

2500+

€ 9,69

67.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij