Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3034-26

  • ERIKS:13564363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,17/ stukexcl. btw

€ 29,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,17

-

10+

€ 18,70

22.64%

25+

€ 14,33

40.72%

50+

€ 11,76

51.34%

100+

€ 10,62

56.05%

200+

€ 9,56

60.46%

500+

€ 8,55

64.62%

1000+

€ 8,06

66.67%

2500+

€ 7,28

69.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij