Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2528-21

  • ERIKS:13564361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,39/ stukexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,39

-

10+

€ 12,88

25.90%

25+

€ 9,27

46.67%

50+

€ 7,39

57.49%

100+

€ 6,63

61.86%

200+

€ 5,97

65.68%

500+

€ 5,36

69.18%

1000+

€ 5,04

71.04%

2500+

€ 4,56

73.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij