Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2528-16

  • ERIKS:13564360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,06/ stukexcl. btw

€ 19,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,06

-

10+

€ 11,72

26.98%

25+

€ 8,28

48.40%

50+

€ 6,56

59.17%

100+

€ 5,81

63.79%

200+

€ 5,26

67.22%

500+

€ 4,71

70.65%

1000+

€ 4,48

72.07%

2500+

€ 4,03

74.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-2528-16
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij