Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2023-16

  • ERIKS:13564358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,03

-

10+

€ 10,85

27.81%

25+

€ 7,54

49.81%

50+

€ 5,91

60.68%

100+

€ 5,26

64.98%

200+

€ 4,71

68.65%

500+

€ 4,24

71.81%

1000+

€ 4,03

73.20%

2500+

€ 3,61

75.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij