Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1820-17

  • ERIKS:13564355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,38

-

10+

€ 7,71

32.22%

25+

€ 4,83

57.60%

50+

€ 3,53

68.95%

100+

€ 3,12

72.62%

200+

€ 2,79

75.46%

500+

€ 2,53

77.80%

1000+

€ 2,41

78.80%

2500+

€ 2,17

80.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij