Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1618-12

  • ERIKS:13564353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,55

-

10+

€ 7,01

33.51%

25+

€ 4,20

60.18%

50+

€ 3,00

71.53%

100+

€ 2,60

75.32%

200+

€ 2,34

77.84%

500+

€ 2,13

79.82%

1000+

€ 2,03

80.72%

2500+

€ 1,82

82.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij