€ 10,98/ stukexcl. btw
€ 13,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,98 | - |
10+ | € 7,39 | 32.70% |
25+ | € 4,52 | 58.82% |
50+ | € 3,27 | 70.24% |
100+ | € 2,85 | 74.05% |
200+ | € 2,57 | 76.64% |
500+ | € 2,32 | 78.89% |
1000+ | € 2,20 | 79.93% |
2500+ | € 2,00 | 81.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |