Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1416-12

  • ERIKS:13564349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,64

-

10+

€ 6,19

41.79%

25+

€ 3,82

64.11%

50+

€ 2,34

78.04%

100+

€ 1,73

83.75%

200+

€ 1,50

85.89%

500+

€ 1,39

86.96%

1000+

€ 1,31

87.68%

2500+

€ 1,22

88.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij