Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-17

  • ERIKS:13564348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,03

-

10+

€ 6,57

34.47%

25+

€ 3,84

61.74%

50+

€ 2,66

73.48%

100+

€ 2,28

77.27%

200+

€ 2,09

79.17%

500+

€ 1,88

81.25%

1000+

€ 1,81

82.01%

2500+

€ 1,62

83.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij