Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-15

  • ERIKS:13564347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,69

-

10+

€ 6,29

35.10%

25+

€ 3,57

63.14%

50+

€ 2,49

74.31%

100+

€ 2,13

78.04%

200+

€ 1,90

80.39%

500+

€ 1,73

82.16%

1000+

€ 1,65

82.94%

2500+

€ 1,48

84.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1214-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij