Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-07

  • ERIKS:13564343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,99

-

10+

€ 5,68

36.79%

25+

€ 3,08

65.75%

50+

€ 2,01

77.59%

100+

€ 1,71

80.97%

200+

€ 1,52

83.09%

500+

€ 1,39

84.57%

1000+

€ 1,35

84.99%

2500+

€ 1,22

86.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij