Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1012-15

  • ERIKS:12789187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,46

-

10+

€ 6,08

35.74%

25+

€ 3,42

63.86%

50+

€ 2,28

75.90%

100+

€ 1,98

79.12%

200+

€ 1,79

81.12%

500+

€ 1,62

82.93%

1000+

€ 1,54

83.73%

2500+

€ 1,39

85.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij