€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
10+ | € 5,59 | 36.91% |
25+ | € 2,95 | 66.74% |
50+ | € 1,92 | 78.33% |
100+ | € 1,63 | 81.55% |
200+ | € 1,46 | 83.48% |
500+ | € 1,33 | 84.98% |
1000+ | € 1,29 | 85.41% |
2500+ | € 1,16 | 86.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |