Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0810-05

  • ERIKS:13447680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,59

-

10+

€ 5,34

37.83%

25+

€ 2,77

67.70%

50+

€ 1,77

79.42%

100+

€ 1,46

82.96%

200+

€ 1,31

84.73%

500+

€ 1,22

85.84%

1000+

€ 1,18

86.28%

2500+

€ 1,05

87.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A500FM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A500
Materiaal loopvlak
iglidur® A500
Onderhoud
Onderhoudsvrij