€ 8,57/ stukexcl. btw
€ 10,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,57 | - |
10+ | € 5,32 | 37.92% |
25+ | € 2,76 | 67.85% |
50+ | € 1,73 | 79.82% |
100+ | € 1,46 | 82.93% |
200+ | € 1,31 | 84.70% |
500+ | € 1,20 | 86.03% |
1000+ | € 1,16 | 86.47% |
2500+ | € 1,05 | 87.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-0608-08 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |