€ 8,47/ stukexcl. btw
€ 10,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,47 | - |
10+ | € 5,24 | 38.12% |
25+ | € 2,64 | 68.83% |
50+ | € 1,67 | 80.27% |
100+ | € 1,39 | 83.63% |
200+ | € 1,24 | 85.43% |
500+ | € 1,16 | 86.32% |
1000+ | € 1,12 | 86.77% |
2500+ | € 0,99 | 88.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |