€ 8,72/ stukexcl. btw
€ 10,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,72 | - |
10+ | € 5,43 | 37.69% |
25+ | € 2,85 | 67.32% |
50+ | € 1,84 | 78.87% |
100+ | € 1,54 | 82.35% |
200+ | € 1,39 | 84.10% |
500+ | € 1,27 | 85.40% |
1000+ | € 1,22 | 86.06% |
2500+ | € 1,12 | 87.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-0408-06 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |