€ 8,17/ stukexcl. btw
€ 9,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,17 | - |
10+ | € 4,98 | 39.07% |
25+ | € 2,47 | 69.77% |
50+ | € 1,48 | 81.86% |
100+ | € 1,22 | 85.12% |
200+ | € 1,12 | 86.28% |
500+ | € 1,03 | 87.44% |
1000+ | € 0,97 | 88.14% |
2500+ | € 0,87 | 89.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A500FM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A500 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A500 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |