Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3539-16

  • ERIKS:13564245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,18

-

10+

€ 12,01

40.49%

25+

€ 9,46

53.11%

50+

€ 6,88

65.91%

100+

€ 5,87

70.90%

200+

€ 4,86

75.89%

500+

€ 4,50

77.68%

1000+

€ 3,88

80.79%

2500+

€ 3,61

82.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij