Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3034-26

  • ERIKS:13564244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,05

-

10+

€ 10,70

40.74%

25+

€ 8,25

54.32%

50+

€ 5,97

66.95%

100+

€ 5,09

71.79%

200+

€ 4,22

76.63%

500+

€ 3,88

78.53%

1000+

€ 3,34

81.47%

2500+

€ 3,15

82.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij