Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-3034-16

  • ERIKS:13564243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,58

-

10+

€ 9,22

40.85%

25+

€ 6,88

55.85%

50+

€ 4,88

68.66%

100+

€ 4,18

73.17%

200+

€ 3,48

77.68%

500+

€ 3,19

79.51%

1000+

€ 2,76

82.32%

2500+

€ 2,58

83.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij