Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-21

  • ERIKS:13564242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,17

-

10+

€ 7,70

41.56%

25+

€ 5,49

58.30%

50+

€ 3,84

70.85%

100+

€ 3,27

75.18%

200+

€ 2,74

79.22%

500+

€ 2,51

80.95%

1000+

€ 2,15

83.69%

2500+

€ 2,03

84.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij