Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-16

  • ERIKS:13564241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,39/ stukexcl. btw

€ 14,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,39

-

10+

€ 7,24

41.56%

25+

€ 5,09

58.90%

50+

€ 3,50

71.78%

100+

€ 2,96

76.07%

200+

€ 2,49

79.91%

500+

€ 2,26

81.75%

1000+

€ 1,98

84.05%

2500+

€ 1,86

84.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-2528-16
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij