Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-11

  • ERIKS:13564240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,63

-

10+

€ 6,76

41.83%

25+

€ 4,66

59.97%

50+

€ 3,17

72.71%

100+

€ 2,72

76.63%

200+

€ 2,24

80.72%

500+

€ 2,07

82.19%

1000+

€ 1,81

84.48%

2500+

€ 1,67

85.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-2528-11
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
11 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij