Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-21

  • ERIKS:13564239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,43/ stukexcl. btw

€ 15,04incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,43

-

10+

€ 7,28

41.44%

25+

€ 5,11

58.87%

50+

€ 3,52

71.71%

100+

€ 3,00

75.84%

200+

€ 2,51

79.82%

500+

€ 2,28

81.65%

1000+

€ 1,98

84.10%

2500+

€ 1,86

85.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij