Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-16

  • ERIKS:13564238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,82

-

10+

€ 6,90

41.64%

25+

€ 4,75

59.81%

50+

€ 3,25

72.51%

100+

€ 2,79

76.37%

200+

€ 2,28

80.71%

500+

€ 2,13

81.99%

1000+

€ 1,84

84.41%

2500+

€ 1,73

85.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij