Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1820-17

  • ERIKS:13564235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,46

-

10+

€ 5,43

42.57%

25+

€ 3,44

63.65%

50+

€ 2,22

76.51%

100+

€ 1,90

79.92%

200+

€ 1,56

83.53%

500+

€ 1,46

84.54%

1000+

€ 1,27

86.55%

2500+

€ 1,18

87.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij