Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1820-12

  • ERIKS:13564234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,12

-

10+

€ 5,24

42.50%

25+

€ 3,23

64.58%

50+

€ 2,09

77.08%

100+

€ 1,79

80.42%

200+

€ 1,46

83.96%

500+

€ 1,35

85.21%

1000+

€ 1,18

87.08%

2500+

€ 1,08

88.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij