Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1618-17

  • ERIKS:13564233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,29

-

10+

€ 5,36

42.33%

25+

€ 3,34

64.01%

50+

€ 2,17

76.69%

100+

€ 1,84

80.16%

200+

€ 1,52

83.64%

500+

€ 1,41

84.87%

1000+

€ 1,22

86.91%

2500+

€ 1,16

87.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij