Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1416-17

  • ERIKS:13564229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,47/ stukexcl. btw

€ 10,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,47

-

10+

€ 4,85

42.83%

25+

€ 2,87

66.14%

50+

€ 1,81

78.70%

100+

€ 1,52

82.06%

200+

€ 1,27

84.98%

500+

€ 1,18

86.10%

1000+

€ 1,03

87.89%

2500+

€ 0,95

88.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij