Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1416-12

  • ERIKS:13564228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,17

-

10+

€ 4,67

42.79%

25+

€ 2,74

66.51%

50+

€ 1,65

79.77%

100+

€ 1,41

82.79%

200+

€ 1,18

85.58%

500+

€ 1,08

86.74%

1000+

€ 0,93

88.60%

2500+

€ 0,87

89.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij