Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1214-17

  • ERIKS:13564227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,28

-

10+

€ 4,75

42.66%

25+

€ 2,79

66.28%

50+

€ 1,73

79.13%

100+

€ 1,48

82.11%

200+

€ 1,22

85.32%

500+

€ 1,14

86.24%

1000+

€ 0,97

88.30%

2500+

€ 0,91

88.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij