Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1012-09

  • ERIKS:13409862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,83/ stukexcl. btw

€ 9,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,83

-

10+

€ 4,45

43.20%

25+

€ 2,51

67.96%

50+

€ 1,50

80.83%

100+

€ 1,29

83.50%

200+

€ 1,06

86.41%

500+

€ 0,99

87.38%

1000+

€ 0,84

89.32%

2500+

€ 0,80

89.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij