Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-0810-09

  • ERIKS:13564218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,12

43.19%

25+

€ 2,19

69.90%

50+

€ 1,29

82.20%

100+

€ 1,08

85.08%

200+

€ 0,91

87.43%

500+

€ 0,82

88.74%

1000+

€ 0,70

90.31%

2500+

€ 0,67

90.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij