Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-0810-05

  • ERIKS:13564216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,11

-

10+

€ 4,03

43.32%

25+

€ 2,13

70.05%

50+

€ 1,22

82.89%

100+

€ 1,05

85.29%

200+

€ 0,86

87.97%

500+

€ 0,80

88.77%

1000+

€ 0,68

90.37%

2500+

€ 0,65

90.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij