€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
10+ | € 5,09 | 42.49% |
25+ | € 3,12 | 64.81% |
50+ | € 1,98 | 77.68% |
100+ | € 1,67 | 81.12% |
200+ | € 1,39 | 84.33% |
500+ | € 1,29 | 85.41% |
1000+ | € 1,12 | 87.34% |
2500+ | € 1,05 | 88.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A350FI-1011-08 |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 11/16 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 23.799 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |